Plăcuţă de retezare neutru 3,1/30

Cod articol: GG2710 3,1/30
Setați prețul 30 buc. (7,33 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB 7130
Număr de bucăţi 30
Aplicaţia principală M
Rază la colţ R 0,2 mm
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,1 mm
Avans f 0,1 mm/rot
Conţinut 273115 3,1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2710 3,1/30
EAN / GTIN 4067263096405

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Lamă pentru debitare Cod273552 – 273558 şi Cod 273562273570.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Lăţime de canelare l (mm) / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături