{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Categorie | HB7310 | |
Sfărâmător de aşchii | AM | |
Număr de bucăţi | 30 | |
Adâncime de tăiere ap | 0,55 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 250 mm/min - 600 mm/min | |
Conţinut | 261234 HB7310 | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VBGT160408 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | GG2682 160408/30 | |
EAN / GTIN | 4067263107774 |