{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Categorie | HBT130 | |
Sfărâmător de aşchii | MM | |
Număr de bucăţi | 30 | |
Adâncime de tăiere ap | 0,55 mm - 4,25 mm | |
Avans f | 0,2 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 mm/min - 135 mm/min | |
Conţinut | 260795 HBT130 | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SCMT120408 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | GG2655 120408/30 | |
EAN / GTIN | 4067263096832 |