Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire DCMT 11T302/50

Cod articol: GG2627 11T302/50
Setați prețul 50 buc. (3,45 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HBT020
Sfărâmător de aşchii PM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,15 mm - 2,75 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 mm/min - 240 mm/min
Conţinut 260503 HBT020
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2627 11T302/50
EAN / GTIN 4067263095521

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături