{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Categorie | HB7020 | |
Sfărâmător de aşchii | SM | |
Număr de bucăţi | 50 | |
Adâncime de tăiere ap | 0,55 mm - 3,25 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Conţinut | 260152 HB7020 | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT09T308 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | GG2620 09T308/50 | |
EAN / GTIN | 4067263095224 |