Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire CCMT 060202/30

Cod articol: GG2620 060202/30
Setați prețul 30 buc. (4,72 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7020
Sfărâmător de aşchii SM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,15 mm - 2 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 130 mm/min - 280 mm/min
Conţinut 260140 HB7020
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2620 060202/30
EAN / GTIN 4067263095132

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături