{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Categorie | HBT130 | |
Sfărâmător de aşchii | MR | |
Număr de bucăţi | 50 | |
Adâncime de tăiere ap | 0,55 mm - 2,75 mm | |
Avans f | 0,3 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 mm/min - 120 mm/min | |
Conţinut | 252224 HBT130 | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNMG080408 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | GG2597 080408/50 | |
EAN / GTIN | 4067263095101 |