Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire KNUX 160410R/50

Cod articol: GG2583 160410R/50
Setați prețul 30 buc. (11,97 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7130-2
Sfărâmător de aşchii VM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,65 mm - 4 mm
Avans f 0,25 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 85 mm/min - 210 mm/min
Conţinut 251036 HB7130-2
Cod ISO Plăcuţă amovibilă KNUX160410
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2583 160410R/50
EAN / GTIN 4067263094524

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături