Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire DNMG, HBT130, Dimensiune / cantitate: 110404/50

Cod articol: GG2579 110404/50
Setați prețul 50 buc. (4,52 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HBT130
Sfărâmător de aşchii MM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,25 mm - 2,75 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 mm/min - 135 mm/min
Conţinut 250780 HBT130
Cod ISO Plăcuţă amovibilă DNMG110404
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2579 110404/50
EAN / GTIN 4067263094340
Număr producător GG2579 110404/50