Degroșare plăcuţă de strunjire CNMG 120408/50

Cod articol: GG2576 120408/50
Setați prețul 50 buc. (3,18 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HBT130
Sfărâmător de aşchii MR
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,55 mm - 4,25 mm
Avans f 0,3 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 mm/min - 120 mm/min
Conţinut 250218 HBT130
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG120408
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2576 120408/50
EAN / GTIN 4067263094166

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături