{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Categorie | HB7130-2 | |
Sfărâmător de aşchii | VG | |
Număr de bucăţi | 30 | |
Adâncime de tăiere ap | 1,05 mm - 4,25 mm | |
Avans f | 0,35 mm/rot - 0,45 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 90 mm/min - 170 mm/min | |
Conţinut | 250328 HB7130-2 | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG120416 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | GG2574 120416/30 | |
EAN / GTIN | 4067263094074 |