Inserție indexabilă cu prelucrare medie WNMG 060408/50

Cod articol: GG2566 060408/50
Setați prețul 50 buc. (3,65 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HBT020
Sfărâmător de aşchii PM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,55 mm - 2 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 mm/min - 240 mm/min
Conţinut 252093 HBT020
Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG060408
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2566 060408/50
EAN / GTIN 4067263093664

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Dimensiune/cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături