Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire CNMG 120412/50

Cod articol: GG2527 120412/50
Setați prețul 50 buc. (4,84 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7020
Sfărâmător de aşchii SM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,8 mm - 4,25 mm
Avans f 0,25 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 130 mm/min - 280 mm/min
Conţinut 250160 HB7020
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG120412
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2527 120412/50
EAN / GTIN 4067263092346

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături