Plăcuță amovibilă WNMG cu prelucrare medie 50 bucăți, HB7020-2, Dimensiuni: 080412

Cod articol: GG2488 080412
Produs nou
Setați prețul 50 buc. (4,98 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiuni Setați prețul 50 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7020-2
Condiţie de tăiere ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii SM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,3 mm - 4 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 130 mm/min - 370 mm/min
Cuprins 252072 HB7020-2
Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080412
Rază la colţ 0,8 mm
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Adâncime de aşchiere ap min 0,55 mm
Adâncime de aşchiere ap max 2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol GG2488 080412
EAN / GTIN 4067263093626
Număr producător GG2488 080412
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă