Pachet promoțional plăcuță amovibilă WNMG prelucrare medie 30 bucăți HB7010-2

Cod articol: GG2484 080404
Produs nou
Setați prețul 30 buc. (6,50 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Setați prețul 30 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7010-2
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii SM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,3 mm - 4 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 140 mm/min - 440 mm/min
Cuprins 252068 HB7010-2
Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080404
Rază la colţ 0,4 mm
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Adâncime de aşchiere ap min 0,25 mm
Adâncime de aşchiere ap max 2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol GG2484 080404
EAN / GTIN 4067263092278
Număr producător GG2484 080404
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă