{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Plăcuță de tăiere lată B | 15 mm | |
| Grosimea plăcuței de tăiere S | 6,35 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere L | 15 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Lungimea muchiei așchietoare l | 15 mm | |
| Rază la colţ R | 0,4 mm | |
| Unghi la colţ | 55 grad | |
| Cod ISO | DNMG150604 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | P10 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Tip de fixare placă de tăiere | M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | DNMG150604 | |
| Denumire Inserție de tăiere | DNMG150604 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Condiţie de tăiere | permanent |
| Cod articol | GG2422 150604 | |
| EAN / GTIN | 4069515082990 | |
| Număr producător | GG2422 150604 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |