{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Denumire Inserție de tăiere | DNMG110404 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Rază la colţ R | 0,4 mm | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Execuție spargere așchii | SS | |
| Număr de piese | 30 buc. | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 4,76 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Unghi la colţ | 55 grad | |
| Cod ISO | DNMG110404 | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. | 0,3 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 2,75 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,25 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 2,75 mm | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. | 170 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. | 500 m/min | |
| Alimentare, min. fz | 0,1 mm/rot | |
| Alimentare, max. fz | 0,4 mm/rot | |
| Placă de tăiere grosime T | 4,76 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Cuprins | 30 buc. | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | GG2419 110404 | |
| EAN / GTIN | 4069515083133 | |
| Număr producător | GG2419 110404 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |