• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet GARANT Master Steel minifreze din carbură HPC, 5 bucăți

Cod articol.: GG2297 16
Setați prețul 5 bucăți (95,83 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire
TiAlN
Strategie de aşchiere
HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z
3
Diametru tăiş Dc
16 mm
Lungime de tăiere Lc
18 mm
Lungimea totală L
82 mm
Diametrul arborelui DS
16 mm
Unghi de răsucire
45 grade
Clasa de toleranţă
e8
Lăţime teşitură
0,06 mm
Material tăiș
Carbură
Lungime activă A
34 mm
Răcire interioară
nu
Intrare lubrifiant de răcire
fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Număr de piese
5 buc.
Umiditate minimă
indicat în anumite condiţii
Avans per dinte fasonare fz
0,09 mm
Umiditate maximă
recomandat
Avans per dinte frezare canelură fz
0,08 mm
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1
Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
ZYL01601005
Prelucrare uscată
recomandat
Clasa de toleranță la prindere
h6
Lungimea tijei LS
48 mm
Tip de coadă
HB
Aer
recomandat
Lubrifiant de răcire
da
Denumirea producătorului
GARANT Master Steel VHM-Mini-Fräser HPC
Toleranța diametrului de tăiere
Clasa de toleranță ISO
Număr tăișuri efective (frontal) Z
3
Sens de torsionare
pe dreapta
Numărul de versiuni de colț
1
Margine / muchie
1
Design de colț
Ca teșitură
Unghi teşitură
45 grade
Direcţia de aşchiere
Orizontal, înclinat şi vertical
Avans per dinte în
oțel < 900 N/mm2
Grupa de aşchiere
K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor
N
Material tăiș, denumire producător
VHM
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1
18 mm
Lungime funcţională
18 mm
Turaţie max.
16.000 min-1
Greutate
205,3 g
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei
Metal greu solid
Standard
Werksnorm
Suportul informatic
Fără suport de date
Procedeu de prelucrare
Frezare canale (FNU); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare colț (FEC); Frezare frontală (FPL)
Inel colorat
verde
Tip produs
freză monobloc
Cuprins
set
Factor de corectare fz
1,5

Identificare și clasificare

Cod articol GG2297 16
EAN / GTIN 4067263091936
Număr producător GG2297 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
290
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Tăiş extrascurt pentru o stabilitate maximă. Lungimea cozii conform DIN, pentru o susţinere mai bună a sculei în suport. Astfel, durabilitatea sculei creşte semnificativ.
Economisiţi costurile de reascuţire: Deoarece este mai convenabil să folosiţi minifrezele din carbură monobloc până la limita de uzură decât să le reascuţiţi.
Similar cod 202297.