• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet freze de degroşare din carbură tip HPC HOLEX Pro Steel, 5 bucăți

Cod articol.: GG1414 4
Setați prețul 5 bucăți (19,80 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
216 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Diametru tăiş Dc 4 mm
Lungime de tăiere Lc 11 mm
Lungimea totală L 57 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi de răsucire 45 grad
Lăţime teşitură 0,18 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 15 mm
Număr de piese 5 buc.
Serie Pro Steel
Denumirea producătorului HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Tip de coadă HB
Grupa de aşchiere P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Abatere superioară 0 mm
Abatere inferioară -0,03 mm
Diametru de degajare D1 3,8 mm
Tip de freză ISO N
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 3
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat verde
Tip produs freză monobloc
Cuprins set
Factor de corectare fz 2

Identificare și clasificare

Cod articol GG1414 4
EAN / GTIN 4045197908155
Număr producător GG1414 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
GGG
K
190
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare.
Până la 1×D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.
Similar Cod 202414.

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate