Pachet lanterne de buzunar cu LED şi cu acumulator

Cod articol.: GG1362 130
Setați prețul 4 bucăți (33,00 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
555 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 4 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 4 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Capacitate acumulator 0,9 Ah
Reîncărcabilă da
Clasă de protecție IP IP54
Diametru cap iluminare 26 mm
Reglabil la infinit nu
Numărul de niveluri de lumină 2
Flux luminos min. ϕ 100 lm
Flux luminos max. ϕ 450 lm
Durată lumină min. 1 h
Durată lumină max. 2,5 h
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea roşu; negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lanternă de buzunar
Lungimea totală L 130 mm
Material aluminiu
Greutate totală 70 g
Luminozitate reglabilă da
Focalizarea poate fi reglată da
CRI (Index de redare a culorilor) Ra 80
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol GG1362 130
EAN / GTIN 4067263138020
Număr producător GG1362 130
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lampă cu LED de buzunar robustă, reîncărcabilă, din aluminiu eloxat. Comutare în 2 trepte, cu funcţie suplimentară boost, oferă o putere excelentă de iluminare, pentru toate tipurile de utilizări. Focalizarea cu o singură mână permite reglarea simplă şi rapidă a conului de lumină.
  • Monitorizarea încărcării şi a descărcării datorită LED-ului colorat de la comutator.
  • Durată lungă de funcţionare cu putere constantă de iluminare.
  • Mufă de încărcare USB-C.
  • Protecţie la rostogolire involuntară.
  • Cu cap de lampă focalizabil.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB-C şi acumulator.
4 bucăți de lanternă de buzunar LED cu acumulator cod 081362, în varianta aleasă.
Cu curea de mână.

Notă:

Pentru acumulatoare de schimb recomandate consultaţi Cod 081365.