{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 4 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 3,7 V | |
| Capacidad de la batería | 0,9 Ah | |
| Recargable | sí | |
| Indicador de estado de carga | sí | |
| Clase de protección IP: | IP54 | |
| Diámetro del cabezal de lámpara | 26 mm | |
| Posibilidad de atenuación en continuo | no | |
| Número de niveles de luz | 2 | |
| Flujo luminoso mín. ϕ | 100 lm | |
| Flujo luminoso máx. ϕ | 450 lm | |
| Tiempo de iluminación mín. | 1 h | |
| Tiempo de iluminación máx. | 2,5 h | |
| área EX | no | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | rojo; negro | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Linterna de bolsillo | |
| Longitud total L | 130 mm | |
| Aptitud para zonas EX | no | |
| Material | aluminio | |
| Peso total | 70 g | |
| Luminosidad ajustable | sí | |
| Ángulo de emisión ajustable | sí | |
| Enfoque ajustable | sí | |
| CRI (índice de reproducción cromática) Ra | 80 | |
| Bombilla intercambiable | no | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | GG1362 130 | |
| EAN / GTIN | 4067263138020 | |
| Número del fabricante | GG1362 130 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |