{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 5 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 3,7 V | |
| Capacitate acumulator | 0,32 Ah | |
| Clasă de protecție IP | IP54 | |
| Diametru cap iluminare | 18 | |
| Reglabil la infinit | nein | |
| Flux luminos min. | 30 lm | |
| Flux luminos max. | 130 lm | |
| Durată lumină min. | 0,008 h | |
| Durată lumină max. | 3 h | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Lanternă de buzunar | |
| Lungimea totală | 120 mm | |
| Material | aluminiu | |
| Greutate totală | 29,5 g | |
| Tip de fixare | Clemă | |
| Luminozitate reglabilă | ja | |
| Focalizarea poate fi reglată | da | |
| CRI (Index de redare a culorilor) | 80 | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | GG1359 120 | |
| EAN / GTIN | 4067263137344 | |
| Număr producător | GG1359 120 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |