{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de filet | M | |
| Material tăiș | HSS-E | |
| Strat de acoperire | Vaporizat | |
| Filet D | M30 | |
| Pasul filetului | 3,5 mm | |
| Diametru gaură centrală | 26,5 mm | |
| Diametru nominal filet, metric D | 30 mm | |
| Lungimea totală L | 180 mm | |
| Diametrul cozii DS | 22 mm | |
| Deschidere cheie pătrată □ | 18 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | ISO 2 6H | |
| Forma tăiere | B | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă | |
| Standard | DIN 376 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Număr de piese | 3 buc. | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted cu formă pătrată | |
| Clasa de toleranță la prindere | h9 | |
| Ulei | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Vap Tap | |
| Denumirea producătorului | GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E | |
| Diametru tăiş D | 30 mm | |
| Unghi de tăiere | 8 grade | |
| Număr de tăişuri | 4 | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
| Până la adâncime (x diametru) | 3 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Valoare orientativă diametru gaură centrală | 26,5 mm | |
| Unghiul flancurilor | 60 grade | |
| Tijă întărită | nu | |
| Normlänge L | 180 mm | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 90 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Tip produs | Tarod | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | GG1326 M30 | |
| EAN / GTIN | 4069515084130 | |
| Număr producător | GG1326 M30 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |