{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 8 mm | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Diametrul cozii DS | 8 mm | |
| Lungimea cozii LS | 44 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Tip de coadă | HB | |
| Aer | recomandat | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | AlCrN | |
| Diametru tăiş Dc | 8 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranţă | e8 | |
| Diametru de degajare D1 | 7,8 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 19 mm | |
| Tip de freză ISO | Freză | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 3 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 45 grad | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Lăţime teşitură | 0,2 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Împărţirea tăişului | la fel de bun | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 27 mm | |
| Lungime utilă L1 | 19 mm | |
| Lungime funcţională | 19 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 1,25 |
| Cod articol | GG1294 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197907745 | |
| Număr producător | GG1294 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |