{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Pro Inox | |
| ⌀ nominal DC | 11,8 mm | |
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Materialul sculei | Carbură monobloc | |
| Standard | DIN 6537 L | |
| Execuţie | 6×D | |
| Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Unghiul la vârf | 140 grad | |
| adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,3 mm | |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
| Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
| Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 mm | |
| Lungimea totală L | 118 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 12 mm | |
| Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,13 mm/rot | |
| Inel colorat | albastru | |
| Cuprins | 5 | |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |
| Cod articol | GG1286 11,8 | |
| EAN / GTIN | 4067263106616 | |
| Număr producător | GG1286 11,8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |