• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet mini-freze din carbură, 5 bucăți

Cod articol.: GG1264 16
Setați prețul 5 bucăți (73,65 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire AlCrN
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Diametru tăiş Dc 16 mm
Lungime de tăiere Lc 18 mm
Lungimea totală L 65 mm
Diametrul cozii DS 16 mm
Unghi de răsucire 45 grad
Clasa de toleranţă e8
Lăţime teşitură 0,4 mm
Material tăiș Carbură
Număr de piese 5 buc.
Denumirea producătorului VHM-Mini-Fräser
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Tip de coadă HB
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Tip de freză ISO N
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 3
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Tip produs freză monobloc
Cuprins set
Factor de corectare fz 1,5

Identificare și clasificare

Cod articol GG1264 16
EAN / GTIN 4045197907134
Număr producător GG1264 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Coadă similară DIN 6535 HB. Acoperire îmbunătăţită pentru aplicaţii universale în oţel şi fontă.
Similar Cod 202264.