Pantof de Protectie Steelite Lusum S1P HRO Orange 44 R

Cod articol.: FW34ORR44
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Cod articol FW34ORR44
EAN / GTIN 5036108251698
Număr producător FW34ORR44
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Pantofi Trainer cu tapla joasa, în două tonuri de culoare Talpă de cauciuc rezistentă la căldură, cu bombeu și talpă intermediară din otel.

Caracteristică:

  • Protectia Gleznei
  • Disponibile intr-o gama variata de culori
  • Piele de căprioară și material textil superior
  • Guler captusit pentru confort sporit
  • Fabricat din piele de vacă pentru un finisaj premium
  • Constructie din ciment
  • Talpic detasabil din pernite EVA
  • Culoare noua
  • Talpa EVA usoara
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Bombeu de protecție metalic
  • Talpa intermediara metalica rezistenta la intepaturi
  • Incaltaminte antistatica
  • Zona de sprijin cu absorbtie de energie
  • SRC - Talpă antiderapantă pentru a preveni alunecările și împiedicările pe suprafețe ceramice și de oțel
  • Talpă exterioară rezistentă la căldură 300ºC
  • Talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei
  • Talpă cu densitate dublă
  • SRA - Talpă antiderapantă pentru a preveni alunecările și împiedicările pe suprafețele ceramice

Standard:

  • EN ISO 20345: 2011 S1P
  • AS 2210.3

Material:

Partea superioară: Piele spaltuita bovina
Talpă exterioară: EVA / Cauciuc