Set de măsurare a forței digitale SAUTER FS 2-1KOY2

Cod articol: FS 2-1KOY2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Aparat de măsurare a forţei

Identificare și clasificare

Cod articol FS 2-1KOY2
EAN / GTIN 4045761358270
Număr producător FS 2-1KOY2
L-Număr L40250 3601
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

Set preconfigurat constând din dispozitivul de măsurare a forței premium FS-2 și celula de măsurare CO 100-Y2 (pentru încercări de forță de tracțiune și compresiune)
Tester de forță premium FS 2; Ecran tactil de 3,5″; Măsurarea forțelor în diferite direcții de tracțiune sau compresiune este posibilă cu un singur dispozitiv de măsurare; Versiunea standard cu 2 canale de măsurare pentru senzori de forță externi (poate fi extinsă ulterior de la 2 la 4); Datele specifice ale unui senzor extern sunt stocate direct în conector; Unități SI reglabile: kg, N, kN, kN, mN, MN, MN, Nm, kNm, mNm; Funcție de urmărire pentru afișarea continuă a măsurătorilor; Măsurarea valorii de vârf; Funcție de toleranță; Memorie internă a dispozitivului (16 GB); Interfață USB pentru transferul de date și alimentarea cu energie electrică în mod standard; Posibilitate de reglare în două puncte cu greutăți sau de reglare numerică; Livrat într-o carcasă de sistem robustă și de înaltă calitate (systainer® T-LOC), inclusiv sursă de alimentare plug-in și cablu USB de tip C; Celulă de măsurare miniaturală cu buton din oțel inoxidabil CO 100-Y2; Clasa de precizie în conformitate cu OIML G5; Valoare caracteristică nominală: 1,5 mV/V; Precizie ridicată (eroare combinată 0,5% F. S.); Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65; Aplicație: pentru măsurarea forței de întindere și compresiune;