Sistem Anticadere 6m Retractabil Black R

Cod articol.: FP42BKR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea negru
Chingă nein
Cablu ghidare ja
Lungimea cablului de ghidare 6 m
Material calblu ghidare Oţel
Tip de închidere Hook2Hook
Caracteristici Deschidere în ambele direcții
Material Oţel
Tip produs Dispozitiv de asigurare la înălţime
Cu carabină ja
Material Oţel; Plastic
Durata de viață a produsului 10 a
Capacitate de greutate max. 140 kg
Standard EN 360; EN 362

Identificare și clasificare

Cod articol FP42BKR
EAN / GTIN 5036108322961
Număr producător FP42BKR
L-Număr L01840 416
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Acest bloc de oprire a căderii este alcătuit dintr-o bandă de siguranță retractabilă din frânghie de sârmă, care este stocată pe o bobină, într-o carcasă de protecție. Tamburul este bazat pe primăvară pentru a încorpora linia de salvare retractabilă și încorporează un mecanism de frână inerțial, care permite liniei de salvare să fie extras lent și retras automat pentru a se adapta mișcărilor corpului utilizatorilor. De asemenea, este prevăzut cu un cârlig de prindere pivotant, cu un dublu sistem de blocare de siguranță și un indicator de cădere.

Caracteristică:

  • Ușor de instalat
  • Sarcină nominală maximă 140kg
  • Termen de valabilitate de 10 ani de la data de fabricație menționată pe eticheta produsului
  • Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
  • Certificare CE

Standard:

  • EN 360:2002
  • EN 362:2004 A

Material:

Material: Franghie de otel; Carcasa ABS; Aliaj de otel tratat termic;