Cântar de banc Max 65 kg; d=0,001 kg

Cod articol.: FKB 65K1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 1,5 V
Număr de baterii incluse 4 buc.
Durată de funcţionare 20 h
Dimensiune internaţională AA (LR6)
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Înălţimea totală 120 mm
Lăţimea totală 350 mm
Adâncimea totală 390 mm
Formă placă de cântărire pătrat
Lățime placă de cântărire 340 mm
Adâncime placă de cântărire 240 mm
Material platou cântar oţel superior
Materialul carcasei plastic
Domeniu maxim de cântărire (kilograme) 65 kg
Lizibilitate (kilograme) 0,001 kg
Înălţimea cifrelor 25 mm
Afişaj cu iluminare de fundal da
Interfaţă Bluetooth; RS 232 C; USB; WiFi
Tip produs Cântar de masă
Unitate domeniu de cântărire kilogramă
Tehnică de măsurare digital
Temperatură de funcționare min. -10 °C
Temperatură de funcționare max. 40 °C
Greutate 7 kg

Identificare și clasificare

Cod articol FKB 65K1
EAN / GTIN 4045761312395
Număr producător FKB 65K1
L-Număr L40250 2148
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Datorită rezoluției ridicate de până la 360.000.360.000 de puncte, ideal pentru cântărirea de înaltă precizie în mediile industriale; Carcasa cu platou robust din aluminiu turnat sub presiune, asigură un suport stabil, protejează tehnologia de cântărire și este insensibilă la utilizarea zilnică; deosebit de practic: datorită intervalelor mari de cântărire și dimensiunilor compacte, încărcăturile grele pot fi cântărite cu mare precizie chiar și în spații restrânse. Utile pentru determinarea celor mai mici diferențe de greutate, de exemplu, gaz uzat, abraziune în piesele mecanice, mostre de rocă, minerale, druse, argint etc.; Funcția PRE-TARE: pentru pre-dimensionarea manuală a greutății unui recipient cunoscut, utilă pentru verificarea cantității de umplere; Unitate de cântărire liber programabilă: , de exemplu, afișarea directă în lungimea firului g/m, greutatea pe unitatea de suprafață g/m² (hârtie, țesătură, tablă etc.) sau similar; Modele cu rezoluție de 240.000 pt.: : Indicator de nivel și șuruburi cu picior : pentru nivelarea precisă a cântarului ca standard; Capac de protecție împotriva prafului inclus;