Manometre digitale de forță SAUTER FH-M

Cod articol.: FH 10K
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
Durată de funcţionare 12 h
Timp de încărcare per acumulator 4 h
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Afişare digital
Interfaţă Interfaţă RS232C
Precizie 0,5 %
Protecţie la suprasarcină 150 %
Rezoluţie 5 N
Memorie pentru valori măsurate 10
Unitate de scală kN
Valoare de măsurare max. 10 kN
Frecvență de măsurare internă 2.000 Hz
Tip produs aparat pentru măsurarea forţei
Lungime 66 mm
Lăţime 230 mm
Înălţime 36 mm

Identificare și clasificare

Cod articol FH 10K
EAN / GTIN 4045761140479
Număr producător FH 10K
L-Număr L40250 2414
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Dinamometru digital universal pentru măsurarea forței de tracțiune și compresiune cu celulă de măsurare externă
  • Interfață de date RS-232 ca standard
  • Livrat într-o husă de transport robustă
  • Unități selectabile: N, kN, kgf, tf
  • Funcția de menținere a vârfului pentru înregistrarea valorii de vârf sau funcția de urmărire pentru afișarea continuă a măsurătorilor
  • Măsurare cu interval de toleranță (funcție de valoare limită): Valoarea limită superioară și inferioară reglabilă, în direcția de întindere și compresie. Procesul de măsurare este susținut de un semnal acustic și optic
  • Oprire automată a alimentării
  • Memorie internă de date pentru până la 10 valori măsurate
  • Pachet mini-statistică: calcularea mediei a până la 10 citiri stocate, plus min, max, n

Caracteristică:

  • Viteza de transmisie către PC aprox. 25 valori măsurate pe secundă
  • Precizia măsurării: 0,5% din [Max]
  • Protecție la suprasarcină: 150% din [Max]
  • Dimensiuni totale L×P×H 230×66×36 mm,230×66×36 mm
  • Funcționare pe baterie internă, standard, timp de funcționare până la 12 ore fără iluminare de fundal, timp de încărcare aprox. 4 ore
  • Ochi de remorcă și plăci de presiune incluse în livrare
  • lungimea cablului: aprox. 3 m