• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!
    • Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Ghete din Poliuretan Safety Wellington S4 CI FO White 48 R

Cod articol.: FD84WHR48

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol FD84WHR48
EAN / GTIN 5036108355488
Număr producător FD84WHR48
L-Număr L01840 105079
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

FD84 Food Wellington oferă o căptușeală antibacteriană și este rezistentă la uleiuri, grăsimi, solvenți organici și o varietate de substanțe chimice, făcându-l ideal pentru utilizarea în industria alimentară. Conturarea ridicată ajută la o rezistență mai bună la abraziune, în timp ce construcția robustă nu asigură ruperea sau fisurarea în condiții meteorologice extreme.

Caracteristică:

  • Excellent cold insulation properties down to -17°C
  • Fully waterproof
  • Enhanced tread pattern for a better traction on uneven terrain
  • Additional orthopedic, washable, antibacterial, removable footbeds with arch support and shock absorbing heel cushioning
  • Protective steel toecap
  • Fuel and oil resistant outsole
  • SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces
  • 100% Waterproof to keep feet dry
  • Cold insulation
  • Anti-static footwear
  • Energy absorbing seat region
  • CE certified
  • UKCA marked

Material:

Partea superioară: Mono PU
Informații despre partea superioară: Densitate unică
Talpă exterioară: Mono PU
Informații despre talpă: Densitate unică