Steelite Kumo bocanc captusit cu blana S3 Black 44 R

Cod articol.: FD33BKR44
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol FD33BKR44
EAN / GTIN 5036108366910
Număr producător FD33BKR44
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Cizma FD33 Steelite Kuma cu blana căptușită oferă o protecție remarcabilă în condiții de frig. Cu căptușeală din blană, talpă căptușită cu blană, guler căptușit și proprietăți excelente izolate, în timp ce partea superioară rezistentă la apă împiedică pătrunderea apei.

Caracteristică:

  • Guler captusit pentru confort sporit
  • Construcția sub-limba pantofului pentru o rezistență mai bună la pătrunderea apei
  • Strat izolant
  • Partea superioară rezistentă la apă pentru a preveni pătrunderea apei
  • Bombeu de protecție metalic
  • Talpa intermediara metalica rezistenta la intepaturi
  • Incaltaminte antistatica
  • Zona de sprijin cu absorbtie de energie
  • SRC - Talpă antiderapantă pentru a preveni alunecările și împiedicările pe suprafețe ceramice și de oțel
  • Rezistent la apa si uleiuri
  • Talpă cu densitate dublă
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Piele Nubuk integrala pentru protecție de durată

Standard:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Material:

Partea superioară: Piele impermeabila Bovina
Talpă exterioară: Poliuretan / Poliuretan