{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Partea descrisă | Corp / Carcasă | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; roşu | |
| Cu sertare | ja | |
| Număr de sertare | 2 buc. | |
| Execuţia structurii de bază | Fără zonă de soclu | |
| Tip produs | Dulap de bază | |
| Greutate | 17 kg | |
| Situația instalării și montării | Element încorporat variabil | |
| Domeniu de utilizare | Atelier | |
| Configurare | Configurat | |
| Lăţimea totală Bg | 450 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 275 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 325 mm |
| Cod articol | F50000001 | |
| EAN / GTIN | 3662424107962 | |
| Număr producător | F50000001 | |
| L-Număr | L60130 11125 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |