• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Regal klein tief 2 Schubladen lose

Artikel-Nr.: F50000001

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
beschriebenes Teil Gehäuse
Material Stahlblech
Farbe grau; rot
mit Schubladen ja
Anzahl Schubladen 2 St.
Unterbau Ausführung Kein Sockelbereich
Produktart Basisschrank
Gewicht 17 kg
Aufstell- und Einbausituation Einbauelement variabel
Einsatzbereich Werkstatt
Konfiguration Konfiguriert
Breite gesamt 450 mm
Tiefe gesamt 275 mm
Höhe gesamt 325 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F50000001
EAN / GTIN 3662424107962
Herstellernummer F50000001
L-Nummer L60130 11125
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Matrix: Das modulare Aufbewahrungssystem für alle gängigen Transporter
  • Individuell zusammenstellbar aus Regalen, Modulen und Zubehören
  • System bestehend aus: 8 Basis-Regalen, platzierbar über Reifen, 29 Modulmöglichkeiten in 3 Längen und 2 Höhen, 28 Regalmöglichkeiten in 3 Tiefen sowie eine große Range an Aufbewahrungsboxen und Zubehören
  • Für mehr Produktivität dank ordnungsgemäßer Verstauung aller Teile
  • Einfache Zusammenstellung über den Matrix-Konfigurator
  • Einfache Installation
  • Keine Verletzungsgefahr durch herumfliegende Einzelteile

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 17