Suport de prindere simturn F10, oțel, prelucrare externă, unghi de contact 6°, 10 x 10 mm, L=80 mm

Cod articol: F10.1010.B11.08.04
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol F10.1010.B11.08.04
EAN / GTIN 4069769175981
Număr producător ATSN
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn F10
Oțel, prelucrare externă, unghi de contact 6°
10 x 10 mm, L=80 mm

Parametrii tehnici:

  • b1 = 10,0 mm
  • Șurubelniță = T15F
  • Șurub = ATKG
  • h1 = 10,0 mm
  • L1 = 80,0 mm
  • b = 10,0 mm
  • h = 10,0 mm
  • L2 = 0,0 mm