• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simturn F10 klemhouder, staal, buitenbewerking, 6° opleghoek, 10 x 10 mm, L=80 mm

Artikelnummer: F10.1010.B11.08.04
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer F10.1010.B11.08.04
EAN/GTIN 4069769175981
Nummer fabrikant ATSN
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn F10 klemhouder
Staal, buitenbewerking, 6° opleghoek
10 x 10 mm, L=80 mm

Technische parameters:

  • b1 = 10,0 mm
  • Schroevendraaier = T15F
  • Schroef = ATKG
  • h1 = 10,0 mm
  • L1 = 80,0 mm
  • b = 10,0 mm
  • h = 10,0 mm
  • L2 = 0,0 mm