Serie de biți 1 - Hexagon 4 mm

Cod articol: ETS.104
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ETS.104
EAN / GTIN 3148510256337
Număr producător ETS.104
L-Număr L60130 1483

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Capul sferic permite înșurubarea cu o înclinare de până la 30°
  • Pentru înșurubare manuală

Caracteristică:

  • L [mm]: 25
  • 6 margini [mm]: 4.0
  • [g]: 5