Cap de nailon pentru ciocan de plastic 50mm

Cod articol.: EC.50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametru 50 mm
Culoarea alb
Tip produs cap de lovire
Material nailon
Caracteristici Ușor cu piesele de prelucrat
Formă suprafață lovire rotund

Identificare și clasificare

Cod articol EC.50
EAN / GTIN 3148510224602
Număr producător EC.50
L-Număr L60130 2511
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Atașament din nailon, duritate Shore D68
  • Înlocuiește ciocanele din metal moale
  • Cupru, plumb, alamă, aluminiu /

Caracteristică:

  • d [mm]: 50
  • Culoare: alb
  • Culoare: alb
  • Alegări: Nylon