Raft pentru cărucior cu rafturi

Cod articol.: E4626ET
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Partea descrisă Întregul articol
Grosimea materialului 15 mm
Material Lemn
Culoarea Maro
Lăţime 370 mm
Adâncime 2.000 mm
Înălţime 39 mm
Tip produs rafturi

Identificare și clasificare

Cod articol E4626ET
EAN / GTIN 4017976146263
Număr producător E4626ET
L-Număr L90080 723
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Accesorii pentru cărucioarele standard cu ridicare cu foarfecă: Rafturi din lemn din placaj impermeabil cu grosimea de 15 mm, pot fi utilizate pe ambele părți, o parte este netedă, o parte este antiderapantă (serigrafiată), cu cleme de fixare.

Caracteristică:

  • Lungime totală (mm): 2000
  • Lățimea totală (mm): 370
  • Înălțime totală (mm): 39
  • Culoare: maro