Senzor de cuplu 20 - 400 Nm

Cod articol: E.6000-C400
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol E.6000-C400
EAN / GTIN 3662424077982
Număr producător E.6000-C400
L-Număr L60130 8931

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Sistem modular cu o capacitate de până la 1000 Nm
  • Precizie ± 1%, în conformitate cu standardul ISO 6789
  • Precizie ridicată de 0,5% între 10 și 100% din intervalul de cuplu
  • Poate fi utilizat singur sau cu bancul de calibrare CD12.A
  • Montare orizontală sau verticală pentru utilizare în laborator sau în zona de lucru
  • Necesită instalarea software-ului de control FACOM pe PC
  • Windows
  • Cu conexiune USB
  • Conexiune USB pentru transferul de date și alimentarea cu energie electrică
  • Livrat cu adaptoare pentru marginea pătrată a cheilor de acționare
  • Livrat într-o carcasă de plastic cu un certificat de calibrare.

Caracteristică:

  • Putere [N.m] 20-400
  • Cadrat 1/2″
  • Greutate [kg] 1