Sortiment de scule pentru reglarea motorului PSA - motoare pe benzină

Cod articol: DT.PSA-P1
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol DT.PSA-P1
EAN / GTIN 3148519181883
Număr producător DT.PSA-P1

Descriere

Descriere:

  • Mărci: CITROEN, PEUGEOT
  • Motor pe benzină cu curea: 1.0 - 1.1 - 1.4 - 1.6 - 1.6 VTS - 1.8 16V - 2.0 - 2.0 16V - 2. 2
  • Modeluri: - CITROEN: AX, Berlingo, BX, C2, C3, C3 Pluriel, C4, C5, C8, C15, Dispatch, Evasion, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Synergie, Xantia, XM, Xsara, ZX - PEUGEOT: 106, 205, 206, 306, 307, 309, 405, 406, 407, 605, 607, 806, 807, 1007, Boxer, Expert, Partner/Ranch
  • Dimensiuni (L x l x îh): 325 x 265 x 77 mm
  • Livrare în cutie de plastic

Caracteristică:

  • H [mm]: 77
  • L [mm]: 265
  • L [mm]: 325
  • [kg]: 1,9

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături