Mașină de șlefuit cu disc în unghi drept, cu diametrul de 2″ (50 mm)

Cod articol.: DS32
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
Cod articol DS32
EAN / GTIN 0616026002029
Număr producător DS32
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Designul compact, ușor și modern al uneltei permite accesul ușor în spații înguste
  • Mânerul din cauciuc termoplastic al sculei reduce transmiterea aerului rece și absoarbe vibrațiile
  • Include plăcuță de disc cu sistem de blocare, 2″ (plăcuță de tip R)
  • Motor pneumatic silențios și eficient
  • Include manetă cu blocare de siguranță; evacuare laterală rotativă pentru a îndrepta fluxul de aer departe de operator

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • Seria: Nitro
  • HP: 0,3 hp
  • Max. RPM: 18000
  • Tipul sistemului de evacuare: Eșapament lateral rotativ
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 70 mm
  • Lățime (mm): 76 mm
  • Greutate (kg): 0,45 kg