• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer mit 2″ (50 mm) Durchmesser

Artikel-Nr.: DS32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer DS32
EAN / GTIN 0616026002029
Herstellernummer DS32
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Descripción:

  • El diseño compacto, ligero y moderno de esta herramienta permite acceder fácilmente a espacios reducidos
  • El mango de la herramienta, fabricado en caucho termoplástico, reduce la transmisión del aire frío y absorbe las vibraciones
  • Incluye pastilla de disco con sistema de bloqueo, 2″ (pastilla tipo R)
  • Motor neumático suave y eficiente
  • Incluye palanca de bloqueo de seguridad; escape lateral giratorio para desviar el flujo de aire del operario

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • Serie: Nitro
  • HP: 0,3 hp
  • Máx. RPM: 18000
  • Tipo de escape: Escape lateral giratorio
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 70 mm
  • Ancho (mm): 76 mm
  • Peso (kg): 0,45 kg

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb