Scară din oțel inoxidabil, flexibilă 200 mm

Cod articol: DELA.1051.200
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Riglă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol DELA.1051.200
EAN / GTIN 3662424023422
Număr producător DELA.1051.200
L-Număr L60130 8854

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Gradație de măsurare gravată pe două părți
  • O parte în mm - o parte în 1/2 mm
  • Oțel inoxidabil 18 % Cr - 8 % Ni
  • Fără strălucire.

Caracteristică:

  • L [mm]: 200
  • L1 x L2 [mm]: 13 x 0,5
  • [g]: 10,9