Mașină de lustruit cu dublă acțiune și transmisie din seria Renny Doyle, Europa

Cod articol.: DB8E
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
Cod articol DB8E
EAN / GTIN 0616026006706
Număr producător DB8E
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Dynabrade a încheiat un parteneriat cu Renny Doyle pentru a vă oferi o mașină de lustruit cu dublă acțiune și angrenaj, care șlefuiește ca o mașină rotativă și finisează ca una cu dublă acțiune. Acest instrument performant taie, lustruiește și finisează, conferind un finisaj oglindă chiar și celor mai mate suprafețe. Este ideal pentru îndepărtarea rapidă a oxidării severe și corectarea imperfecțiunilor de suprafață, fiind destinat pieței pieselor de schimb auto și specialiștilor în îngrijirea auto.
  • Motorul puternic de 1000 de wați este ideal pentru lucrări de finisare. Butonul rotativ de reglare a vitezei, acționat cu degetul mare, oferă unsprezece opțiuni de selectare a vitezei, de la 150 la 350 OPM. Vibrațiile reduse asigură o funcționare lină.
  • Designul ușor, cu profil redus și echilibrat cu precizie asigură un control superior. Unealta poate funcționa cu plăci de sprijin de 5″ și 6″.
  • Mâner prelungit, conceput ergonomic, pentru un confort sporit al operatorului. Trăgaci cu blocare cu acțiune simplă.
  • Cablul de alimentare flexibil, rezistent la ulei, de 20 de picioare (cu racord pivotant) asigură o manevrabilitate sporită în întregul atelier. Suporturile duble din cauciuc asigură stabilitatea atunci când mașina nu este utilizată. Include discuri de sprijin cu diametrul de 5″ și 6″, un set suplimentar de perii, o placă de reflexie, o husă pentru scule și un autocolant pentru cutia de scule.

Caracteristică:

  • Seria: Renny Doyle
  • Filetul de admisie a aerului:
  • Greutate (kg): 5,03 kg