Pulidora de doble acción con engranajes de la serie Renny Doyle, Europa

Número de artículo: DB8E
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo DB8E
EAN / GTIN 0616026006706
Número del fabricante DB8E
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Dynabrade se ha asociado con Renny Doyle para ofrecerte una pulidora de doble acción con engranajes que puli como una rotativa y acaba como una de doble acción. Esta potente herramienta corta, pule y abrillanta para conseguir un acabado de espejo incluso en las superficies más mates. Es ideal para eliminar rápidamente la oxidación intensa y corregir las imperfecciones de la superficie, y está dirigido al mercado de recambios de automoción y a los profesionales del cuidado del automóvil.
  • Su potente motor de 1000 vatios es ideal para trabajos de precisión. El selector de velocidad variable, que se maneja con el pulgar, ofrece once opciones de velocidad, desde 150 hasta 350 OPM. Las bajas vibraciones garantizan un funcionamiento fluido.
  • Su diseño ligero, de perfil bajo y equilibrado con precisión ofrece un control superior. La herramienta admite platos de apoyo de 5″ y 6″.
  • Mango alargado de diseño ergonómico para mayor comodidad del operario. Gatillo con bloqueo de acción simple.
  • El cable de alimentación flexible y resistente al aceite, de 20 pies (con conector giratorio), ofrece una mayor maniobrabilidad en todo el taller. Los dos soportes de goma garantizan la estabilidad cuando la máquina no está en uso. Incluye platos de apoyo de 5″ y 6″ de diámetro, un juego de cepillos de repuesto, una placa reflectante, una bolsa para herramientas y una pegatina para la caja de herramientas.

Característica:

  • Serie: Renny Doyle
  • Rosca de entrada de aire:
  • Peso (kg): 5,03 kg