Foarfecă de bijutier D74-1

Cod articol.: D74-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă universală
Forma de tăiere dreaptă
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală 180 mm
Lungime de tăiere 34 mm
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea argintiu
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Suprafaţă nichelat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol D74-1
EAN / GTIN 4010220001950
Număr producător D74-1
L-Număr L80080 66
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Cu ochiuri de mâner
  • Complet placat cu nichel

Caracteristică:

  • Versiune: Tăiere dreaptă
  • Lungimea totală: 180 mm
  • Lungimea totală: 7″
  • Material/suprafață:
    • Piese de forfecare din oțel forjat, placate cu nichel
    • Elemente de fixare din oțel, placate cu nichel
  • Lungime de tăiere: 1 3/8″
  • Lungime de tăiere: 34 mm

Aplicaţie:

  • Construcții metalice
  • Goldsmith lucrează
  • Tăiere cu mare precizie

Notă:

  • Avertismente privind pericolele:
    • Foarfecele de mână trebuie utilizat numai pentru tăierea foilor subțiri din metal moale sau oțel. Ele nu sunt potrivite pentru tăierea formelor metalice rotunde și pătrate, cum ar fi sârma.
    • Sculele de tăiere trebuie utilizate numai manual, fără material auxiliar suplimentar.
    • Purtați ochelari de protecţie și mănuşi atunci când lucrați, piesele tăiate pot răni lucrătorii și persoanele din apropiere.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Când lucrați la echipamente electrice, deconectați sursa de alimentare. În caz contrar, ar putea apărea un șoc electric.
    • Orientați întotdeauna direcția de tăiere a foarfecelor și cuțitelor departe de corp.
    • Așezați întotdeauna uneltele de tăiere într-un loc vizibil, cu marginile ascuțite închise. Mânerul vă arată!
    • Depozitați separat uneltele de tăiere! Este ușor de tăiat și degetele!
    • Uneltele de tăiere trebuie ascuțite în mod regulat! Pentru uneltele de tăiere contondente, riscul de vătămare este mai mare și trebuie aplicată mai multă forță pentru aceeași performanță de tăiere.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Ungeți regulat racordul șurubului de pe interiorul lamei