Tijera para orfebrería D74-1

Número de artículo: D74-1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Tijera universal
Forma de los filos forma recta
Material acero al cromo-vanadio
Longitud total 180 mm
Longitud de filo 34 mm
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Color plateado
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Superficie niquelado
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo D74-1
EAN / GTIN 4010220001950
Número del fabricante D74-1
Número L L80080 66
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • Con bucles en el mango
  • Completamente niquelado

Característica:

  • Versión: Corte recto
  • Longitud total: 180 mm
  • Longitud total: 7″
  • Material / superficie:
    • Piezas de corte hechas de acero forjado, niquelado
    • Sujetadores de acero, niquelados
  • Longitud de corte: 1 3/8″
  • Longitud de corte: 34 mm

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de orfebrería
  • Corte de alta precisión

Nota:

  • Advertencias DE PELIGRO:
    • Las tijeras de mano solo deben usarse para cortar láminas delgadas de metal blando o acero. No son adecuados para cortar formas metálicas redondas y cuadradas, como el alambre.
    • Las herramientas de corte solo deben usarse a mano sin recurso adicional.
    • Use gafas de protección y guantes cuando trabaje, las piezas cortadas pueden lesionar a los trabajadores y transeúntes.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Cuando trabaje en equipos eléctricos, desconecte la fuente de alimentación. De lo contrario, podría ocurrir una descarga eléctrica.
    • Siempre guía la dirección de corte de tijeras y cuchillos lejos del cuerpo.
    • Coloque siempre las herramientas de corte en un lugar claramente visible con los bordes de corte cerrados. El mango apunta a usted!
    • ¡Almacene las herramientas de corte por separado! Es fácil en el corte y los dedos!
    • ¡Las herramientas de corte deben afilarse regularmente! Para las herramientas de corte contundentes, el riesgo de lesiones es mayor y se debe aplicar más fuerza para el mismo rendimiento de corte.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Aceite regularmente la conexión del perno en el interior de la cuchilla