Foarfece de cablu D49-2

Cod articol.: D49-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Foarfecă

Identificare și clasificare

Cod articol D49-2
EAN / GTIN 4010220030158
Număr producător D49-2
L-Număr L80030 461
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Mâner ERGO pentru lucru fără oboseală
  • Pentru cabluri multiconductoare cu diametrul de până la 10 mm
  • Lame din oțel inoxidabil
  • Ambalate în ambalaj SB

Caracteristică:

  • Lungimea totală: 165 mm
  • Lungimea totală: 6 1/2″
  • Material/suprafață:
    • Lame din oțel inoxidabil supraturate cu plastic din 2 componente
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Carcasă de corp
  • DIY
  • Construcție gips-carton
  • Buget
  • MULTITALENT universal aplicabil

Notă:

  • Avertismente privind pericolele:
    • Foarfecele de mână trebuie utilizat numai pentru tăierea foilor subțiri din metal moale sau oțel. Ele nu sunt potrivite pentru tăierea formelor metalice rotunde și pătrate, cum ar fi sârma.
    • Sculele de tăiere trebuie utilizate numai manual, fără material auxiliar suplimentar.
    • Purtați ochelari de protecţie și mănuşi atunci când lucrați, piesele tăiate pot răni lucrătorii și persoanele din apropiere.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Când lucrați la echipamente electrice, deconectați sursa de alimentare. În caz contrar, ar putea apărea un șoc electric.
    • Orientați întotdeauna direcția de tăiere a foarfecelor și cuțitelor departe de corp.
    • Așezați întotdeauna uneltele de tăiere într-un loc vizibil, cu marginile ascuțite închise. Mânerul vă arată!
    • Depozitați separat uneltele de tăiere! Este ușor de tăiat și degetele!
    • Uneltele de tăiere trebuie ascuțite în mod regulat! Pentru uneltele de tăiere contondente, riscul de vătămare este mai mare și trebuie aplicată mai multă forță pentru aceeași performanță de tăiere.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Ungeți regulat racordul șurubului de pe interiorul lamei